Beli honeywell gas di monotaro.id

Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
  1. RIDGID Micro Combustible Gas Detector
    Mulai

    Rp10.999.900

    RIDGID Micro Combustible Gas Detector
    Deskripsi:
    The RIDGID micro CD-100 Combustible Gas Detector provides simple and quick readings to identify the presence of combustible gases. With adjustable sensitivity, even low-levels of gases can be detected in seconds. It ensures proper gas line installations, checks for maintenance and repair needs and quickly pinpoints combustible gas leaks.
    atribut:
    • Calibration: Automatic
    • Alarms: Visual, audible and vibration
    • Catalog Number: 36163
    • Detection Range (ppm): 0 to 6400 (Methane)
    • Alarm Sensitivity (ppm): 40 (Methane)
  2. BOSCH Detector (Detektor Logam)
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp4.599.900

    BOSCH Detector (Detektor Logam)
    atribut:
    • Approximate Automatic Deactivation (minute): 5
  3. HONEYWELL Gas Detector Alert Microclip
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp11.999.900

  4. MSA Gas Detector
    Mulai

    Rp19.999.900

  5. HONEYWELL Pendeteksi Gas Portabel
    Mulai

    Rp10.999.900

    HONEYWELL Pendeteksi Gas Portabel
    Deskripsi:
    Gas Alert MicroClip yang tipis dan berukuran kompak memberikan perlindungan dari lingkungan gas berbahaya. Dengan konfirmasi penanda visual yang kontinyu untuk pendeteksian dan penyelesaian diperlengkapi oleh fitur IntelliFlash™. Pengoperasian alat dengan satu-tombol sederhana untuk kemudahan penggunaan, sehingga mempersingkat waktu training. GasAlert MicroClip XL kompatibel dengan sistem test dan kalibrasi otomatis BW MicroDock II dan software Fleet Manager 2.
  6. Legrand Gas detector Arteor
    Mulai

    Rp3.699.900

    Legrand Gas detector Arteor
    atribut:
    • Color: White
  7. KRISBOW Alat Pendeteksi Kebocoran Refrigeran
    Mulai

    Rp3.699.900

    KRISBOW Alat Pendeteksi Kebocoran Refrigeran
    atribut:
    • Pump Driven Field Calibrateable Range: 10 ppm
    • Sensor: solid state
    • Alarm: Visible & Audible at 10% LEL for refrigerant leaks
    • Response Time: Less than 2 sec. (up to 40% LEL)
    • Dimensions (mm): 221x72x46
    • Warm Up: Approx 1 minute
  8. Shinwa Rules Inpection Mirror
    Mulai

    Rp179.900

    Shinwa Rules Inpection Mirror
    Deskripsi:
    -Clear vision even in a dark and tight place.-High brightness LED Light shines a Light on inspection point by reflecting Light in the mirror.-Compact for easy carrying.-Shaft Can be extended in seven steps.-for inspection or observation of car engines,inside and behind machines, etc.
    atribut:
    • Volume: 1 unit
  9. KRISBOW Alat Pendeteksi Multi Gas
    Mulai

    Rp24.999.900

    KRISBOW Alat Pendeteksi Multi Gas
    atribut:
    • Dimensions (LxWxD)(cm): 11.7x7.6x4.4
  10. HONEYWELL Monitor H2S, Co, O2 And Combustibles With Gasalertmax (Detektor Gas)
    Mulai

    Rp22.999.900

    HONEYWELL Monitor H2S, Co, O2 And Combustibles With Gasalertmax (Detektor Gas)
    Deskripsi:
    GasAlertMax XT II adalah alat ukur yang cerdas, sederhana, cara ekonomis untuk sebuah penyelesaian. Pekerja akan merasa aman dan kecelakaan kerja dapat di minimalisasi, sehingga setiap orang dapat melakukan lebih. Yang berarti akan menghemat biaya dan memaksimalkan keberlangsungan dan produktivitas bisnis. Pengoperasian sederhana, dengan pompa SmartSample.GasAlertMax XT II secara akurat memonitor hingga empat macam gas berbahaya serta mengkombinasikan dengan pengoperasian satu-tombol dengan pompa bermotor yang kuat, ideal untuk area tertutup. GasAlertMax XT II kompatibel dengan sistem test dan kalibrasi otomatis MicroDock II.
    atribut:
    • Temperature (°C): -20 to 50°C
  11. HONEYWELL Riken Keiki GX 8000
    Mulai

    Rp38.999.900

    HONEYWELL Riken Keiki GX 8000
    Deskripsi:
    - Simultaneous and real-time detection of 4 gases LEL, O2, H2S & CO - Large simultaneous display for 4 gases - Water and dust resistant, IP67 - Loud alarm buzzer 95dB at 30cm - 3 bright LED alarm windows.
    atribut:
    • Dimensions Approx: 154x81x130mm
    • Display Alarm: Flashing Light, Buzzer, Vibration
    • Ingress Proof Rating: IP67
    • Operating Temperature & Humidity: -20℃ to 50℃, (-4 to 122F), Below 95%RH (Non-condensing)
  12. Garrett Handheld Security Metal Detector (Detektor Logam)
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp4.999.900

  13. SNDWAY Gas Detector 4 In 1 (Sensor Gas Multifungsi)
    Mulai

    Rp2.799.900

    SNDWAY Gas Detector 4 In 1 (Sensor Gas Multifungsi)
    Deskripsi:
    Sensor gas 4 in 1 SNDWAY SW-7500A merupakan alat deteksi gas multifungsi yang bisa mendeteksi 4 jenis gas sekaligus!Hanya dengan memiliki 1 alat ini saja, Anda dapat dengan mudah mengetahui keberadaan gas oksigen, karbon dioksida, hidrogen sulfida, dan gas mudah terbakar lainnya (combustible gas).Alat ini menggunakan baterai bawaan 1800mAh lithium dan dilengkapi dengan fitur 2 tipe alarm (high and low) yang dapat ditandai dengan adanya getaran, bunyi alarm, dan LED merah pada alat.Mengadopsi metode natural diffusion untuk mendeteksi gas ambien dan memiliki electrochemical gas sensor yang berkualitas tinggi menjadikan alat ini memiliki sensitivitas dan hasil pengulangan yang akurat.Sangat cocok digunakan pada bidang agrikultur, industri kimia, konstruksi, tenaga listrik, pengendalian kebakaran, industri gas alam, industri baja, petroleum & petrokimia, pengolahan limbah, dan berbagai industri lainnya.
    atribut:
    • Response Time (s): < 30
  14. TESTO Gas Leak Detector
    Mulai

    Rp4.999.900

    TESTO Gas Leak Detector
    Deskripsi:
    -Quickly and handily checks methane and propane gas leak.-Bar graph display is easy to see.-Automatically checks for gas leak once power is supplied.-Equipped with an audible alarm (alarm sound intensifies as the concentration of gas increases).-It is suitable for checking gas leak from the piping connection part of gas equipment and burner. -Detection target: Methane, propane.
  15. HONEYWELL Sensepoint XRL
    Mulai

    Rp15.999.900

    HONEYWELL Sensepoint XRL
    Deskripsi:
    Sensepoint XRL. Thanks to Honeywell’s use of Bluetooth Low Energy (BLE) technology, you can install, commission and maintain your Sensepoint XRL gas detector-all from the palm of your hand. Simply pair the detector with your smartphone; then use Honeywe
    atribut:
    • Operating Temperature: -40°C to +65°C, IP66, Type 4X
  16. CRC Smoke Test Detector (Detektor Uji Asap)
    Rating:
    92% of 100
    (5)
    Mulai

    Rp129.900

    CRC Smoke Test Detector (Detektor Uji Asap)
    Deskripsi:
    SMOKE TEST BRAND SMOKE DETECTOR TESTER, 2.5 WT OZModel#: 02105DESCRIPTION:Convenient, easy & safe product to test the functional ability of a smoke detector. It also checks for obstructions or debris which clog detector vents & prevent smoke from properly entering the sensing chamber. Safe for use on Photoelectric and ionization type detectors.APPLICATIONS:To test the functional ability of commercial or residential smoke detectors.
    atribut:
    • Appearance: Packaged - Water-White Liquid,Dispensed - Smoky Mist
    • DOT Proper Shipping Name: Aerosols, Flammable, Limited Quantity
Daftar Harga honeywell gas Terbaru November 2026
HONEYWELL Gas Detector Alert MaxRp15.999.900
RIDGID Micro Combustible Gas DetectorRp10.999.900
BOSCH Detector (Detektor Logam)Rp4.599.900
HONEYWELL Gas Detector Alert MicroclipRp11.999.900
MSA Gas DetectorRp19.999.900
HONEYWELL Pendeteksi Gas PortabelRp10.999.900
Legrand Gas detector ArteorRp3.699.900
KRISBOW Alat Pendeteksi Kebocoran RefrigeranRp3.699.900
Shinwa Rules Inpection MirrorRp179.900
KRISBOW Alat Pendeteksi Multi GasRp24.999.900

Data diperbarui pada 23/11/2026 (Harga belum termasuk PPN)